※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

白毛 万能用W

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45506587 品番 40mm
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

馬毛、豚毛、羊毛等を使用。
単一と混毛があり、用途別に選択。

用途
鉄材の下塗り・上塗り
ペイント、工場、船舶用、水性兼用
形状筋違 サイズ(号)15 寸法(mm)40 毛丈(mm)- 毛色白色 毛厚(mm)- 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途ペイント用、水性用 刷毛幅(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45506596
2014-06-06
用途:
塗装

はんぱじゃなく毛が抜けます、とてもじゃないが塗装できません。
これを売るメーカーが信じられないです。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする