50mm 白毛 万能用W 好川産業 45506596

白毛 万能用W

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(mm)50
刷毛幅(mm)50
サイズ(号)20
内容量1本注文コード45506596品番50mm
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

馬毛、豚毛、羊毛等を使用。
単一と混毛があり、用途別に選択。

用途
鉄材の下塗り・上塗り
ペイント、工場、船舶用、水性兼用
形状筋違サイズ(号)20寸法(mm)50毛丈(mm)40毛色白色毛厚(mm)16種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途ペイント用、水性用刷毛幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45506596
2014-06-06
用途: 塗装

はんぱじゃなく毛が抜けます、とてもじゃないが塗装できません。
これを売るメーカーが信じられないです。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする