白毛 平刷毛 宇宙

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45506632 品番90mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

塗料含みが良く毛先も精細で、仕上がり良好。

用途
広範囲の塗布
本職用
形状平型 サイズ(号)30 毛丈(mm)65 毛色白色 毛厚(mm)25 種類刷毛 材質(毛)最高級羊毛 主な用途塗装用 刷毛幅(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする