好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 万能用刷毛(多用途刷毛)
白建築用 平刷毛 ひかり
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45506641
品番
90mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
塗料含みが良く毛先も精細で、仕上がり良好。
用途
広範囲の塗布
鉄骨兼用
本職用
形状
平型
サイズ(号)
30
毛丈(mm)
68
毛色
白色
毛厚(mm)
28
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
建築用
刷毛幅(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応