好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 万能用刷毛(多用途刷毛)
白毛平刷毛 ムラ切 やまと
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45506675
品番
90mm
参考基準価格(税別)
¥6,270
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
塗料含みが良く毛先も精細で、仕上がり良好。
用途
広範囲の塗布
ムラ切用
形状
平型
サイズ(号)
30
毛丈(mm)
60
毛色
白色
毛厚(mm)
20
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
ムラ切用
刷毛幅(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応