好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 万能用刷毛(多用途刷毛)
白毛 大将
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45506711
品番
50mm
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
毛先と毛腰に技術を集結。
高度な塗り作業が可能。
用途
塗装全般
建築上途用
形状
筋違
サイズ(号)
20
毛丈(mm)
50
毛色
白色
毛厚(mm)
23
種類
刷毛
材質(毛)
最高級羊毛・白厚長毛
主な用途
建築用
刷毛幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応