好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 万能用刷毛(多用途刷毛)
白毛 スーパー宇宙
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刷毛幅(mm)
37
注文コード
45506754
品番
40mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
刷毛幅
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
毛先と毛腰に技術を集結。
高度な塗り作業が可能。
用途
塗装全般
建築上塗用
寸法(mm)
37
毛丈(mm)
35
玉厚(mm)
16
質量(g)
36
形状
筋違
種類
刷毛
サイズ(号)
15
材質(毛)
山羊毛
主な用途
建築用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
37