※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 万能用刷毛(多用途刷毛)
白毛 スーパー宇宙
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45506772
品番
60mm
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
毛先と毛腰に技術を集結。
高度な塗り作業が可能。
用途
塗装全般
建築上塗用
寸法(mm)
55
毛丈(mm)
45
玉厚(mm)
22
質量(g)
62
形状
筋違
種類
刷毛
サイズ(号)
25
材質(毛)
山羊毛
主な用途
建築用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応