好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 油性塗料用刷毛
白毛 宇宙
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45506876
品番
60mm
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
毛先と毛腰に技術を集結。
高度な塗り作業が可能。
用途
塗装全般
建築上塗用
形状
筋違
サイズ(号)
25
毛丈(mm)
40
毛色
白色
玉厚(mm)
20
毛厚(mm)
-
種類
刷毛
材質(毛)
最高級羊毛
主な用途
建築用
刷毛幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応