※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 万能用刷毛(多用途刷毛)
白毛 月光
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45506937
品番
22mm
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
毛先と毛腰に技術を集結。
高度な塗り作業が可能。
用途
塗装全般
建築用小刷毛
形状
筋違
サイズ(号)
8
毛丈(mm)
28
毛色
白色
毛厚(mm)
10
種類
刷毛
材質(毛)
最高級羊毛
主な用途
建築用
刷毛幅(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応