好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の ラック/ニス用刷毛
白長毛 王将
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45507043
品番
50mm
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
小間回しが良く、木工や工芸など良質の仕上げが求められる作業に最適。
形状
筋違
サイズ(号)
20
毛丈(mm)
53
毛色
白色
毛厚(mm)
23
用途
ペイント、ニス、ラッカー用
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
ペイント用、ニス用
刷毛幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応