※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の ラック/ニス用刷毛
白 長毛 「角将」
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45507077
品番
30mm
参考基準価格(税別)
¥2,266
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
小間回しが良く、木工や工芸など良質の仕上げが求められる作業に最適。
形状
筋違
サイズ(号)
10
寸法(mm)
30
毛丈(mm)
-
毛色
白色
毛厚(mm)
-
用途
ペイント、ニス、ラッカー用
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
ペイント用、ニス用
刷毛幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応