※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

白 長毛 「角将」

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45507086 品番 40mm
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

小間回しが良く、木工や工芸など良質の仕上げが求められる作業に最適。

形状筋違 サイズ(号)15 寸法(mm)40 毛丈(mm)- 毛色白色 毛厚(mm)- 用途ペイント、ニス、ラッカー用 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途ペイント用、ニス用 刷毛幅(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする