※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴマ合成 建築用

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45507271 品番 30mm
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

毛先と毛腰に技術を集結。
高度な塗り作業が可能。

用途
塗装全般
建築上途用
形状筋違 サイズ(号)10 毛丈(mm)- 毛色ゴマ色 毛厚(mm)- 種類刷毛 材質(毛)ゴマ厚長毛 主な用途建築用 刷毛幅(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45507287
2013-12-29
用途:
主に内装用で使用してます。

なかなかいいです。値段的に本職用だと思います!塗料の含みも問題ないし、毛並みも滑らかで、腰があります。こんな刷毛探してました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする