白毛 建築用 ユリックス

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45507332 品番 22mm
参考基準価格(税別)¥1,133 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

端部から塗り始める隅回りや、塗り分け時の境目付近となる基線の塗り、木工仕上げに良い。

用途
薄塗り作業
建築用小刷毛
形状筋違 サイズ(号)8 毛丈(mm)- 毛色白色 毛厚(mm)- 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途建築用 刷毛幅(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45507366
2017-02-12
用途:
塗装作業時

細かい作業の塗装にも
快適に使えムラ無くタレ無く
最適に使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする