好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の ダメ込み・隅切り用刷毛
白毛 建築用 ユリックス
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45507341
品番
30mm
参考基準価格(税別)
¥1,364
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
端部から塗り始める隅回りや、塗り分け時の境目付近となる基線の塗り、木工仕上げに良い。
用途
薄塗り作業
建築用小刷毛
形状
筋違
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
-
毛色
白色
毛厚(mm)
-
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
建築用
刷毛幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応