好川産業
白毛 建築用 ユリックス
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(号)
20
5
8
10
15
20
刷毛幅(mm)
50
15
22
30
40
50
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45507366
品番
50mm
参考基準価格(税別)
¥1,705
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
端部から塗り始める隅回りや、塗り分け時の境目付近となる基線の塗り、木工仕上げに良い。
用途
薄塗り作業
建築用小刷毛
形状
筋違
サイズ(号)
20
毛丈(mm)
-
毛色
白色
毛厚(mm)
-
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
建築用
刷毛幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応