白毛ユリックス ラッキースリー #333

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45507436 品番 40mm
参考基準価格(税別)¥638 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

小間回しが良く、木工や工芸など良質の仕上げが求められる作業に最適。

形状筋違 サイズ(号)15 毛丈(mm)27 毛色白色 玉厚(mm)10 毛厚(mm)8 用途ペイント、ニス、ラッカー用 仕様エコノミー 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途ペイント用、ニス用 刷毛幅(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45507427
2021-12-04
用途:
塗装作業時
恒栄建装有限会社 様

この刷毛をとってくれくれと職人がうるさいので取りました
自分も使用したのですがもっと早くに出会いたかったです。
それほど使いやすい

対象商品:
45507427
2022-07-15
用途:
DIY作業に使用
緒方自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

特に問題もなく使用しています。ありがとうございました。

対象商品:
45507427
2021-08-03
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

塗装業をしています。職場の上司が使用しており使いやすいと聞いていたので購入しました。使用してみたところ、毛が柔らかいのでとてもダメこみしやすく使いやすいですし、お値段も安いのでめちゃくちゃいいです!!
このハケをこれからも使い続けたいと思います!

対象商品:
45507445
2019-06-17
用途:
塗装作業
建設業・工事業

仕上げ塗装に含みもよく、コスパも良いしとても使いやすいです。

対象商品:
45507436
2017-05-18
用途:
塗装作業時

値段以上の仕事はしてくれますよ。ダメ込みもしやすいです。

対象商品:
45507427
2016-08-13
用途:
あらゆる場面のダメこみ用
湊塗装工業所 様

ユリックスはかなりいい刷毛だと思います。しかもモノタロウだと安く買えて大満足です。

対象商品:
45507445
2016-06-10
用途:
塗装作業

塗料が刷毛からたれたりする事無く
細かい作業にも適してたと思う。

対象商品:
45507445
2016-03-25
用途:
塗装工事
建設業・工事業

以前から使用の刷毛です。

当方、プロですがお気に入りの刷毛です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする