Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
アーチ形グリップ/アルミニウム、表面処理無し
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45507456
品番
24300.0142
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
材質
グリップ:アルミニウム引抜材、研磨加工
質量(g)
166
寸法a(mm)
17
寸法t(mm)
12
寸法b(mm)
26
寸法h(mm)
55
寸法R(mm)
17
寸法d
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応