好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の ラック/ニス用刷毛
白毛 ラッカー刷毛 別誂
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45507497
品番
70mm
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
小間回しが良く、木工や工芸など良質の仕上げが求められる作業に最適。
サイズ(号)
30
形状
筋違
寸法(mm)
70
毛丈(mm)
28
毛色
白色
玉厚(mm)
10
用途
ニス、ラッカー用
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
ラッカー用、ニス用
毛厚(mm)
-
刷毛幅(mm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応