好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の ラック/ニス用刷毛
白毛 スーパー中長毛
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45507637
品番
40mm
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
金属製品仕上げ、建築、木工仕上げの塗り込みと艶仕上げに最適。
用途
広い面、隅、凹凸面
ペイント、ニス、ラッカー用
形状
筋違
サイズ(号)
15
毛丈(mm)
-
毛色
白色
毛厚(mm)
-
仕様
エコノミー
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
ペイント用、ニス用
刷毛幅(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応