好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の ラック/ニス用刷毛
白ニス 特製 #100
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45507777
品番
50mm
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
金属製品仕上げ、建築、木工仕上げの塗り込みと艶仕上げに最適。
形状
筋違
サイズ(号)
20
寸法(mm)
50
毛丈(mm)
30
毛色
白色
毛厚(mm)
10
用途
広い面、隅、凹凸面
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
建築用
刷毛幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応