曜日別特売
50mm 白ニス ゴールド 好川産業 45508066

白ニス ゴールド

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(mm)50
刷毛幅(mm)50
サイズ(号)20
内容量1本注文コード45508066品番50mm
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

金属製品仕上げ、建築、木工仕上げの塗り込みと艶仕上げに最適。

用途広い面、隅、凹凸面形状筋違サイズ(号)20寸法(mm)50毛丈(mm)35毛色白色毛厚(mm)14種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途建築用刷毛幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45508066
2015-04-21
用途: ニス塗り

気になったにで購入致しましたが、抜け毛がひどく使い物になりません。
腰も固くとてもニス塗りには、向いていない商品です。
残念です。

MonotaROからの回答

ご期待に添えず、誠に申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする