※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

白ニス ゴールド

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45508084 品番 70mm
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

金属製品仕上げ、建築、木工仕上げの塗り込みと艶仕上げに最適。

形状筋違 サイズ(号)30 寸法(mm)70 毛丈(mm)- 毛色白色 毛厚(mm)- 用途広い面、隅、凹凸面 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途建築用 刷毛幅(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45508066
2015-04-21
用途:
ニス塗り

気になったにで購入致しましたが、抜け毛がひどく使い物になりません。
腰も固くとてもニス塗りには、向いていない商品です。
残念です。

MonotaROからの回答

ご期待に添えず、誠に申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする