白ニス 菊印

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45508136 品番 15mm
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

金属製品仕上げ、建築、木工仕上げの塗り込みと艶仕上げに最適。

形状筋違 サイズ(号)5 寸法(mm)15 毛丈(mm)35 毛色白色 玉厚(mm)14 毛厚(mm)- 用途広い面、隅、凹凸面 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途建築用 刷毛幅(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする