曜日別特売

アーチ形グリップ、前面から固定するタイプ/アルミニウム、表面処理無し

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個注文コード45508174品番24300.0111
参考基準価格(税別)¥2,226販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質グリップ:アルミニウム引抜材、研磨加工質量(g)82ねじ【キャップねじ】M5寸法d(mm)5.4寸法a(mm)13寸法b(mm)20寸法h1(mm)49寸法h2(mm)19寸法R(mm)13寸法l2(mm)124RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする