Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
アーチ形グリップ、前面から固定するタイプ/アルミニウム、表面処理無し
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45508217
品番
24300.0131
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
グリップ:アルミニウム引抜材、研磨加工
質量(g)
100
ねじ
【キャップねじ】M5
寸法d(mm)
5.4
寸法a(mm)
13
寸法b(mm)
20
寸法h1(mm)
51
寸法h2(mm)
19
寸法R(mm)
13
寸法l2(mm)
172
RoHS指令(10物質対応)
対応