好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の ラック/ニス用刷毛
白ニス もみじ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45508233
品番
40mm
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
金属製品仕上げ、建築、木工仕上げの塗り込みと艶仕上げに最適。
サイズ(号)
15
寸法(mm)
40
毛丈(mm)
35
玉厚(mm)
15
用途
広い面、隅、凹凸面
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
建築用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応