曜日別特売
30mm 白毛 トマト 好川産業 45508276

白毛 トマト

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)30
刷毛幅(mm)30
サイズ(号)10
毛丈(mm)30
内容量1本注文コード45508276品番30mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

金属製品仕上げ、建築、木工仕上げの塗り込みと艶仕上げに最適。

用途広い面、隅、凹凸面寸法(mm)30サイズ(号)10毛丈(mm)30玉厚(mm)14形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途建築用毛色白色刷毛幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45508285
2021-02-24
用途: 塗装作業
坂本工業

油性塗料で鋼材などに使用するで使い捨ての様になるのでコスト的にも非常にいいと思います。

対象商品 : 45508312
2020-06-30
用途: 塗装時

刷毛がやらかいのでキシラデコールとかには、丁度良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする