白毛 トマト

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45508294 品番 50mm
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

金属製品仕上げ、建築、木工仕上げの塗り込みと艶仕上げに最適。

寸法(mm)50 サイズ(号)20 毛丈(mm)33 玉厚(mm)15 用途広い面、隅、凹凸面 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途建築用 毛色白色 刷毛幅(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45508285
2021-02-24
用途:
塗装作業
坂本工業 様

油性塗料で鋼材などに使用するで使い捨ての様になるのでコスト的にも非常にいいと思います。

対象商品:
45508312
2020-06-30
用途:
塗装時

刷毛がやらかいのでキシラデコールとかには、丁度良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする