Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
アーチ形グリップ、前面から固定するタイプ/アルミニウム、表面処理無し
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45508296
品番
24300.0166
参考基準価格(税別)
¥3,653
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
グリップ:アルミニウム引抜材、研磨加工
質量(g)
215
ねじ
【キャップねじ】M6
寸法d(mm)
6.4
寸法a(mm)
17
寸法b(mm)
26
寸法h1(mm)
57
寸法h2(mm)
17
寸法R(mm)
17
寸法l2(mm)
193
RoHS指令(10物質対応)
対応