60mm 白毛 トマト 好川産業 建築用 筋違 刷毛 45508303

白毛 トマト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刷毛幅(mm)60 注文コード45508303 品番60mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥650
この商品は刷毛幅など5種類から選べます 他の種類を見る

金属製品仕上げ、建築、木工仕上げの塗り込みと艶仕上げに最適。

寸法(mm)60 サイズ(号)25 毛丈(mm)34 玉厚(mm)15 用途広い面、隅、凹凸面 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途建築用 毛色白色 刷毛幅(mm)60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45508303 60mm 03361513 - ラック・ニス用刷毛 新トマト 好川産業 ラック・ニス用刷毛 新トマト 好川産業 1本 369 税込406 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45508285
2021-02-24
用途:
塗装作業
坂本工業 様

油性塗料で鋼材などに使用するで使い捨ての様になるのでコスト的にも非常にいいと思います。

対象商品:
45508312
2020-06-30
用途:
塗装時

刷毛がやらかいのでキシラデコールとかには、丁度良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする