白毛 トマト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45508312 品番 70mm
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

金属製品仕上げ、建築、木工仕上げの塗り込みと艶仕上げに最適。

寸法(mm)70 サイズ(号)30 毛丈(mm)36 玉厚(mm)15 用途広い面、隅、凹凸面 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途建築用 毛色白色 刷毛幅(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45508285
2021-02-24
用途:
塗装作業
坂本工業 様

油性塗料で鋼材などに使用するで使い捨ての様になるのでコスト的にも非常にいいと思います。

対象商品:
45508312
2020-06-30
用途:
塗装時

刷毛がやらかいのでキシラデコールとかには、丁度良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする