アーチ形グリップ、前面から固定するタイプ/アルミニウム、黒

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個注文コード45508418品番24300.0341
参考基準価格(税別)¥3,927販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
材質グリップ:アルミニウム/樹脂塗装(黒RAL9005相当)質量(g)132ねじ【キャップねじ】M6寸法d(mm)6.4寸法a(mm)17寸法b(mm)26寸法h1(mm)55寸法h2(mm)17寸法R(mm)17寸法l2(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする