50mm 白毛 (ユリックス刷毛) 毘沙門(びしゃもん) 好川産業 45508486

白毛 (ユリックス刷毛) 毘沙門(びしゃもん)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
刷毛幅(mm)50
内容量1本注文コード45508486品番50mm
参考基準価格(税別)¥1,617販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

今までに見られた、化学繊維特有のつっぱり感を解消しました。
水性・油性・速乾性環境対応型塗料に最適です。 (強溶剤塗料でのご使用は、本刷毛の風合いを損なうおそれがあります。)
スムーズな吐き出しにより、かすれの少ない、優れた仕上がりを実現しました。
プロの方にご満足していただける、高品質な刷毛です。

形状筋違毛丈(mm)29玉厚(mm)9種類刷毛材質(毛)ポリエステル(フェイクゴート仕上げ)主な用途水性用、油性用毛色白色刷毛幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45508486
2014-07-21
用途: 塗装作業

細かい作業にも使え作業性にも優れている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする