白毛 玄海

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45508522 品番 30mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

小回し刷毛に、また隙間の塗装に便利。

形状筋違薄 サイズ(号)10 寸法(mm)30 毛丈(mm)30 毛色白色 玉厚(mm)10 毛厚(mm)- 用途隅回り、凹凸面 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途塗装用 刷毛幅(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45508522
2021-06-09
用途:
屋根塗装のダメ込み
建設業・工事業

今まで使った事がなくて初めて使いましたが、横引きの屋根のダメ込みには大変いいと思いました。

2019-08-08
用途:
オールマイティ
建設業・工事業

今はほとんどが2剤系の塗料なのでシンナーで洗うコストを考えたら一現場で使い捨てのほうが◯。安価な割には使いやすい。弱溶剤から強溶剤まで問題なくつかえる。同じ刷毛屋の鉄人より腰があるのでダミやすい。

対象商品:
45508547
2018-10-08
用途:
あらゆる塗装に
建設業・工事業

コシがあるので金属屋根やサイディングのダミがしやすいです。毛抜けもすくなく この値段ならなんの文句もないです。船舶の強溶剤にも問題なく塗りやすかった。

1人が参考にしています
対象商品:
45508522
2018-10-29
用途:
シーリング工事の時 防水トップ塗りの時
中矢工業 様 (建設業・工事業)

シーリングのプライマーぬるときは、20oがあればいいと思います。
防水は、問題ないです。

対象商品:
45508522
2018-09-02
用途:
塗り物作業に、使ってます。
建設業・工事業

値段にしては、使える。もう少し、毛の長さが、あれば、グッド

対象商品:
45508522
2018-08-03
用途:
塗装
建設業・工事業

住宅塗装でメジ兼 使用出来るので良い感じ!
だめ込みもしやすく、毛の質も良い

対象商品:
45508522
2017-02-09
用途:
建築塗装時
マル井塗装 様 (建設業・工事業)

安くていいです。何にでも使えるし、刷毛の購入時には、又、リピートしたいと思っています。

対象商品:
45508531
2016-04-12
用途:
外壁塗装
株式会社グロウコーポレション 様 (不動産業)

価格も手頃で使いやすくて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする