曜日別特売
40mm 白毛 玄海 好川産業 45508531

白毛 玄海

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(号)15
寸法(mm)40
刷毛幅(mm)40
毛丈(mm)30
内容量1本注文コード45508531品番40mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

小回し刷毛に、また隙間の塗装に便利。

用途隅回り、凹凸面形状筋違薄サイズ(号)15寸法(mm)40毛丈(mm)30毛色白色玉厚(mm)10毛厚(mm)10種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途塗装用刷毛幅(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45508522
2021-06-09
用途: 屋根塗装のダメ込み
建設業・工事業

今まで使った事がなくて初めて使いましたが、横引きの屋根のダメ込みには大変いいと思いました。

2019-08-08
用途: オールマイティ
建設業・工事業

今はほとんどが2剤系の塗料なのでシンナーで洗うコストを考えたら一現場で使い捨てのほうが◯。安価な割には使いやすい。弱溶剤から強溶剤まで問題なくつかえる。同じ刷毛屋の鉄人より腰があるのでダミやすい。

対象商品 : 45508547
2018-10-08
用途: あらゆる塗装に
建設業・工事業

コシがあるので金属屋根やサイディングのダミがしやすいです。毛抜けもすくなく この値段ならなんの文句もないです。船舶の強溶剤にも問題なく塗りやすかった。

1が参考にしています
対象商品 : 45508522
2018-10-29
用途: シーリング工事の時 防水トップ塗りの時
中矢工業建設業・工事業

シーリングのプライマーぬるときは、20㎜があればいいと思います。
防水は、問題ないです。

対象商品 : 45508522
2018-09-02
用途: 塗り物作業に、使ってます。
建設業・工事業

値段にしては、使える。もう少し、毛の長さが、あれば、グッド

対象商品 : 45508522
2018-08-03
用途: 塗装
建設業・工事業

住宅塗装でメジ兼 使用出来るので良い感じ!
だめ込みもしやすく、毛の質も良い

対象商品 : 45508522
2017-02-09
用途: 建築塗装時
マル井塗装建設業・工事業

安くていいです。何にでも使えるし、刷毛の購入時には、又、リピートしたいと思っています。

対象商品 : 45508531
2016-04-12
用途: 外壁塗装
株式会社グロウコーポレション不動産業

価格も手頃で使いやすくて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする