白毛 上級チャンピオン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45508556 品番 30mm
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

小回し刷毛に、また隙間の塗装に便利。

形状筋違薄 サイズ(号)10 寸法(mm)30 毛丈(mm)32 毛色白色 玉厚(mm)10 毛厚(mm)- 用途隅回り、凹凸面 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途塗装用 刷毛幅(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45508574
2016-04-07
用途:
作業車を塗装
合同会社さち塗工店 様 (建設業・工事業)

タレもなく間仕切りするのも大変楽です

対象商品:
45508574
2015-05-20
用途:
マンション改修工事のパイプ類や鉄部塗装。

いろんな太さのパイプや鉄部の塗装に使用もちやすく塗料のたれも少なくスムーズに作業できました。これで価格がもう少しやすければ言うことないのですが次も購入したいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする