曜日別特売
40mm 白毛 530S 好川産業 45508592

白毛 530S

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(号)15
寸法(mm)40
刷毛幅(mm)40
内容量1本注文コード45508592品番40mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

小回し刷毛に、また隙間の塗装に便利。

用途隅回り、凹凸面形状筋違薄サイズ(号)15寸法(mm)40毛丈(mm)-毛色白色毛厚(mm)-種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途塗装用刷毛幅(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45508583
2021-02-25
用途: 塗装作業

安定の好川。愛用しています。今回購入したものは好川製の中でも廉価版の刷毛ですが、
用途を荒物塗り用として購入したので、コスパがよいと思います。
当方、溶剤系は好川と使ってみての感じと好みで使い分けています。

2019-03-16
用途: 玄海と同じ?
建設業・工事業

同じ好川の玄海刷毛と違いがよくわかりませんけど、玄海と変わらず使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする