50mm 白毛 530S 好川産業 45508601 50mm 白毛 530S 好川産業 45508601

白毛 530S

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45508601 品番 50mm
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

小回し刷毛に、また隙間の塗装に便利。

形状筋違薄 サイズ(号)20 寸法(mm)50 毛丈(mm)33 毛色白色 毛厚(mm)10 用途隅回り、凹凸面 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途塗装用 刷毛幅(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45508583
2021-02-25
用途:
塗装作業

安定の好川。愛用しています。今回購入したものは好川製の中でも廉価版の刷毛ですが、
用途を荒物塗り用として購入したので、コスパがよいと思います。
当方、溶剤系は好川と使ってみての感じと好みで使い分けています。

2019-03-16
用途:
玄海と同じ?
建設業・工事業

同じ好川の玄海刷毛と違いがよくわかりませんけど、玄海と変わらず使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする