曜日別特売
30mm 白毛 銅巻 鉄人 好川産業 45508617

白毛 銅巻 鉄人

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(号)10
刷毛幅(mm)30
毛厚(mm)11
毛丈(mm)34
内容量1本注文コード45508617品番30mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

小回し刷毛に、また隙間の塗装に便利。

用途隅回り、凹凸面毛丈(mm)34毛厚(mm)11サイズ(号)10刷毛幅(mm)30形状筋違薄種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途塗装用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45508635
2021-08-08
用途: 木部ステン塗装
ヤマキ塗装建設業・工事業

腰や塗りやすさに満足してます。
様々な塗装に適応出来ると思います

対象商品 : 45508617
2014-07-01
用途: 溶剤系塗料を塗布する際に使用
ブライト建装

今や、このタイプの刷毛は必需品!このタイプの刷毛では鉄人が一番良いと思います!一度使ったあとの再利用もバッチリ!毛のまとまり、毛の腰、全てのバランスがバッチリでしょう!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする