白毛 銅巻 鉄人

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45508635 品番 50mm
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

小回し刷毛に、また隙間の塗装に便利。

毛丈(mm)35 毛厚(mm)12 サイズ(号)20 刷毛幅(mm)50 用途隅回り、凹凸面 形状筋違薄 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途塗装用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45508635
2021-08-08
用途:
木部ステン塗装
ヤマキ塗装 様 (建設業・工事業)

腰や塗りやすさに満足してます。
様々な塗装に適応出来ると思います

対象商品:
45508617
2014-07-01
用途:
溶剤系塗料を塗布する際に使用
ブライト建装 様

今や、このタイプの刷毛は必需品!このタイプの刷毛では鉄人が一番良いと思います!一度使ったあとの再利用もバッチリ!毛のまとまり、毛の腰、全てのバランスがバッチリでしょう!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする