好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の ダメ込み・隅切り用刷毛
白毛 長柄チャンピオン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45508714
品番
40mm
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
小回し刷毛に、また隙間の塗装に便利。
形状
筋違薄
サイズ(号)
15
毛丈(mm)
33
毛色
白色
毛厚(mm)
10
用途
隅回り、凹凸面
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
塗装用
刷毛幅(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応