好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の ラック/ニス用刷毛
白毛 特撰 #80
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刷毛幅(mm)
50
注文コード
45508784
品番
50mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,420
この商品は
刷毛幅
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
小間回しが良く、木工や工芸など良質の仕上げが求められる作業に最適。
形状
筋違
サイズ(号)
20
毛丈(mm)
45
毛色
白色
毛厚(mm)
20
用途
ペイント・ニス・ラッカー用
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
ペイント用、ニス用
刷毛幅(mm)
50