※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 水性塗料用刷毛
白 水性 「白鳥」
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45508863
品番
30mm
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
筋違いの特性を生かした横塗り、縦塗りに適合した毛質を吟味。
用途
一般的塗装、小刷毛は筋塗り
水性塗料用
形状
筋違
サイズ(号)
10
寸法(mm)
30
毛丈(mm)
-
毛色
白色
毛厚(mm)
-
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
水性塗料用
刷毛幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応