画像準備中

アーチ形グリップ、台座ワッシャー付/鋼、プラスティック被覆、黒

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45508917 品番 24310.0350
参考基準価格(税別)¥1,467 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質ワッシャー:亜鉛ダイキャスト/ニッケルメッキ、グリップ:スチール/プラスティック被覆/黒 質量(g)60 寸法t(mm)8 寸法d1(mm)8 寸法d3(mm)12 寸法h(mm)35 寸法R(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d2M4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする