※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

反応硬化型用 名水 筋違タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45508976 品番 15号
参考基準価格(税別)¥3,670 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

「反応硬化型用・名水」シリーズは、化繊の中でも弾力性仕上がりの良さを重視した繊維と、ネタ含みと吐き出しを重視した繊維の、2種類のポリエステル繊維を絶妙なバランスで配合しています。獣毛の特長である「含み」と化繊の特長である「弾力性・復元性」を同時に実現した、反応硬化型塗料用最高級刷毛です。

形状筋違 サイズ(号)15 用途反応硬化型塗料用 種類刷毛 材質(毛)ナイロン 主な用途反応硬化型塗料用 刷毛幅(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする