エコ ダメ込み用刷毛

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45509055 品番 30mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
形状筋違 サイズ(号)10 寸法(mm)30 用途ダメ込み塗装用 種類刷毛 材質(毛)ナイロン 主な用途ダメ込み用 刷毛幅(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする