Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
アーチ形グリップ、台座ワッシャー付/鋼、プラスティック被覆、黒
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
質量(g)
161
40
44
53
57
60
66
69
91
98
109
146
161
183
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45509057
品番
24310.0460
参考基準価格(税別)
¥1,837
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
ワッシャー:亜鉛ダイキャスト/ニッケルメッキ、グリップ:スチール/プラスティック被覆/黒
質量(g)
161
寸法t(mm)
12
寸法d1(mm)
10
寸法d3(mm)
15
寸法h(mm)
43
寸法R(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
M5