好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の ダメ込み・隅切り用刷毛
エコ ダメ込み用刷毛
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45509064
品番
40mm
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
形状
筋違
サイズ(号)
15
寸法(mm)
40
用途
ダメ込み塗装用
種類
刷毛
材質(毛)
ナイロン
主な用途
ダメ込み用
刷毛幅(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応